SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280

SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va

Finns i lager
Artikel: AF6PCM Modell: 750SV46FKorsreferens: 1H280

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup4.7 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd6.7 "
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning16 / 32 VAC
Fas1
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg750VA
Bredd6.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8504314035

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsklassificeringHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 343 kr
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 kr
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 558 kr
SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 037 kr
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"13 486 kr
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 389 kr
SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva | AF9FKH 2CN18 3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "27 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va
11 041 kr /enhet