Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501KFR12V20 Relä 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88

SQUARE D 8501KFR12V20 Relä 8Pin DPDT 10A 100VAC

Finns i lager
Artikel: AF9FTC Modell: 8501KFR12V20Korsreferens: 2DR88
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Kontaktbetyg12A @ 240VAC / 28VDC
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
MonteringSidofläns
Nålar8
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellNålarSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialKontaktbetygHP @ 120VHP @ 240VPris
SQUARE D 8501KFR12V14 Relä 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDTSilverkadmiumoxid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2749SEK
SQUARE D RUMF32F7 Relä 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTSilverkadmiumoxid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2456SEK
SQUARE D 8501KUR13P14V20 Relä 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTSilvertennoxid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/21 035 kr
SQUARE D RUMF32BD Relä 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTSilvertennoxid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2456SEK
SQUARE D 8501RS14P14V20 Relä 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTSilverkadmiumoxid5A @ 240VAC / 28VDC1/61/61 300 kr
SQUARE D 8501RS42P14V14 Relä 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTSilvertennoxid10A @ 240VAC / 28VDC1/31/21 343 kr
SQUARE D 8501RS42P14V20 Relä 8Pin DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39 8501RS42P14V208120 VAC10DPDTSilvertennoxid10A @ 240VAC / 28VDC1/31/21 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501KFR12V20 Relä 8Pin DPDT 10A 100VAC
749SEK /enhet