SQUARE D 8502SFG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 135a | AF6PDH 1H465

SQUARE D 8502SFG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 135a

Finns i lager
Artikel: AF6PDH Modell: 8502SFG2V02SKorsreferens: 1H465

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts110 till 120 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup11.25 "
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare135
Fullastad förstärkare-induktiv135
Motstånd mot full belastning135
Höjd25.21 "
HP @ 3 fas - 208V40
HP @ 3 fas - 230V50
HP @ 3 fas - 240V50.0
HP @ 3 fas - 480V100
HP @ 3 fas - 575V100
Hz50/60
NEMA-storlek4
Antal poler3
Bredd9ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.92
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)64.52
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: klass 8502

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHandlingSpolvoltsHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VPris
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Icke-återvändande120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---1.51.56 344 kr
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---338 868 kr
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC122.0--7 487 kr
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---7.57.511 038 kr
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC233.0--8 910 kr
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---7.57.59 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8502SFG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 135a
78 907 kr /enhet