SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616

SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 27a

Finns i lager
Artikel: AG7CQG Modell: 8536SCW13V02SKorsreferens: 5B616

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC27
Spolvolts110 till 120 VAC
Djup7.81 "
KapslingstypNEMA 4, 4X
Höjd13.19 "
HP @ 3 fas - 208V7.5
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 240V7.5
HP @ 3 fas - 460V10
HP @ 3 fas - 480V10
HP @ 3 fas - 575V10
Hz50/60
NEMA-storlek1
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd6.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 460VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekBreddKapslingstypPris
SQUARE D 8536SBW12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X16 377 kr
SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Öppen146 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 27a
17 929 kr /enhet