SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553

SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetisk motorstartare Nema 120v 3p 270a

Finns i lager
Artikel: AF6PHJ Modell: 8536SGO1V02SKorsreferens: 1H553

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC270
Spolvolts110 till 120 VAC
Djup8.75 "
KapslingstypÖppen
Höjd17.56 "
HP @ 3 fas - 208V75
HP @ 3 fas - 230V100
HP @ 3 fas - 240V100
HP @ 3 fas - 460V200
HP @ 3 fas - 480V200
HP @ 3 fas - 575V200
Hz50/60
NEMA-storlek5
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd8.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.416
Fartygets höjd (cm)26.19
Fartygets längd (cm)49.81
Fartygets bredd (cm)27.41
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 460VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekBreddKapslingstypPris
SQUARE D 8536SBW12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X16 377 kr
SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X17 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetisk motorstartare Nema 120v 3p 270a
146 476 kr /enhet