SQUARE D 8536SDG1V03H30 Magnetmotorstarter Nema 240v 15-45a | AG7DAF 5F061

SQUARE D 8536SDG1V03H30 Magnetisk motorstartare Nema 240v 15-45a

Finns i lager
Artikel: AG7DAF Modell: 8536SDG1V03H30Korsreferens: 5F061

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC45
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts240 VAC
Djup7.8 "
KapslingstypNEMA 1
Höjd12.69 "
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 240V15
HP @ 3 fas - 460V25
HP @ 3 fas - 480V25
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
NEMA-storlek2
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare15 till 45A
StarttypNEMA-stil
Bredd6.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACHjälpkontaktformulärHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzPris
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NEJ1.522250/608 151 kr
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NEJ1.522250/608 151 kr
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Magnetmotorstarter Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NEJ1.5222608 151 kr
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NEJ1.522250/607 507 kr
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NEJ3050505050/6029 421 kr
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NEJ-50-5050/6034 074 kr
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NEJ5010010010050/6067 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SDG1V03H30 Magnetisk motorstartare Nema 240v 15-45a
17 193 kr /enhet