SQUARE D 8536SEO1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 30-90a | AG7DAT 5F119

SQUARE D 8536SEO1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 30-90a

Finns i lager
Artikel: AG7DAT Modell: 8536SEO1V06H30Korsreferens: 5F119

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC90
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts480 VAC
Djup5.5 "
KapslingstypÖppen
Höjd11 "
HP @ 3 fas - 208V25
HP @ 3 fas - 230V30
HP @ 3 fas - 240V30
HP @ 3 fas - 460V50
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
NEMA-storlek3
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare30 till 90A
StarttypNEMA-stil
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.11
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACHjälpkontaktformulärHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzPris
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NEJ1.522250/608 151 kr
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NEJ1.522250/608 151 kr
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Magnetmotorstarter Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NEJ1.5222608 151 kr
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NEJ1.522250/607 507 kr
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NEJ3050505050/6029 421 kr
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NEJ-50-5050/6034 074 kr
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NEJ5010010010050/6067 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 30-90a
27 339 kr /enhet