SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac spole | AF6QAN 1YDV3

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac Coil

Finns i lager
Artikel: AF6QAN Model: 8538SBG13V81CFF4P1TX11Korsreferens: 1YDV3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC18
Hjälpkontaktformulär1NO / 1NC
Spolvolts120 VAC
StyrtransformatorJa
Kontrollera transformatorspänningen480 VAC Primär, 120 VAC Sekundär
Säkringsklämma typKlass H och K
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
Hz50/60
NEMA kapslingstyp1
NEMA-storlek0
DriftfunktionerHand / Av / Auto
OperatörOmkopplare
Inställning för överbelastningsreläförstärkareSmältlegering
KontrollampaRöd: På
Kortslutningsskydd30A
TypSmältbar omkopplare, hand / av / auto

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.09
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8536504000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac Coil
45 494 kr /enhet