SQUARE D 8538SCA24V02S Kombimotorstart | AF6PMQ 1H690

SQUARE D 8538SCA24V02S Combo Motor Starter

Finns i lager
Artikel: AF6PMQ Modell: 8538SCA24V02SKorsreferens: 1H690

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC27
Spolvolts120
StyrtransformatorNej
Säkringsklämma typKlass H
HP @ 3 fas - 460V10
HP @ 3 fas - 480V10
Hz50/60
NEMA kapslingstyp3R / 12
NEMA-storlek1
OperatörNej
Inställning för överbelastningsreläförstärkareSmältlegering
KontrollampaNej
Kortslutningsskydd30A
TypSmältbar omkopplare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.4935
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VNEMA kapslingstypNEMA-storlekPris
SQUARE D 8538SBA23V02S Kombimotorstart | AF6PMN 1H688 8538SBA23V02S18553R / 12-22 821 kr
SQUARE D 8538SBG13V02S Kombimotorstart | AF6PMP 1H689 8538SBG13V02S18551-20 714 kr
SQUARE D 8538SCG14V02S Kombimotorstarter | AF6PMR 1H691 8538SCG14V02S2710101119 593 kr
SQUARE D 8538SDA24V02S Kombimotorstarter | AF6PMT 1H692 8538SDA24V02S4525253R / 12237 268 kr
SQUARE D 8538SDG14V02S Kombimotorstart | AF6PMU 1H693 8538SDG14V02S4525251225 945 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8538SCA24V02S Combo Motor Starter
27 991 kr /enhet