SQUARE D 8539SCG44V02S Kombinationsmotorstart | AF6PMY 1H699

SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter

Finns i lager
Artikel: AF6PMY Modell: 8539SCG44V02SKorsreferens: 1H699

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC27
HjälpkontaktformulärInga hjälpkontakter
Spolvolts120
StyrtransformatorNej
Djup8-11 / 32 "
Säkringsklämma typKlass H
Höjd22.5 "
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 240V7.5
HP @ 3 fas - 460V10
HP @ 3 fas - 480V10
Hz50/60
NEMA kapslingstyp1
NEMA-storlek1
OperatörNej
Inställning för överbelastningsreläförstärkareSmältlegering
KontrollampaNej
Kortslutningsskydd30A
Reseklass20
TypStrömbrytare
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.175
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 480VFörstärkare ACSpolvoltsNEMA kapslingstypNEMA-storlekBreddDjupHöjdPris
SQUARE D 8539SBA53V02S Kombimotorstarter | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "38 959 kr
SQUARE D 8539SBG43V02S Kombimotorstart | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
RFQ
SQUARE D 8539SCA54V02S Kombimotorstarter | AF6PMX 1H697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "41 170 kr
SQUARE D 8539SDG43V02S Kombinationsstartstorlek 2 120vac-spole | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ
SQUARE D 8539SDA53V02S Kombinationsstartstorlek 2 120vac spole | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "55 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter
32 626 kr /enhet