Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motorstartare 3P 25A 120V spole NEMA1 | AG9BZW 11V716

SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motorstartare 3P 25A 120V Spole NEMA1

Finns i lager
Artikel: AG9BZW Modell: 8911DPSG23V02Korsreferens: 11V716
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
3 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC25
Spolvolts120 VAC
Djup5.56 "
Höjd1"
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 240V5
HP @ 3 fas - 480V15
HP @ 3 fas - 575V10
Hz50/60
Antal poler3
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9845
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)18.03
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • HP @ 3-fas - 240V: 10

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 575VFörstärkare ACSpolvoltsBreddDjupHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VPris
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP Motorstartare 3P 20A 120V spole NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.536 152 kr
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Motorstartare 3P 20A 480V spole NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.536 152 kr
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP Motorstartare 3P 20A 240V spole NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 till 240 VAC6"5.56 "1"1.536 152 kr
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP Motorstartare 3P 25A 480V spole NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"256 311 kr
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP Motorstartare 3P 25A 240V spole NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 till 240 VAC6"5.56 "1"256 311 kr
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motorstartare 3P 30A 120V spole NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"257 008 kr
SQUARE D 8911DPSG33V06 DP Motorstartare 3P 30A 480V spole NEMA1 | AG9CAF 11W195 8911DPSG33V061530480 VAC6"5.56 "1"257 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motorstartare 3P 25A 120V Spole NEMA1
3 675 kr /enhet