Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8965DPR43V02 Hisskontaktor 120VAC 40A öppen 3P | AH2PPX 2MNE7

SQUARE D 8965DPR43V02 Lyftkontaktor 120VAC 40A Öppen 3P

Finns i lager
Artikel: AH2PPX Modell: 8965DPR43V02Korsreferens: 2MNE7

Få det Maj 20, Måndag
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
29 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHisskontaktor
HandlingReversering
Spolvolts120 VAC
Djup3.07 "
Fullastad förstärkare-induktiv40
Höjd3.98 "
HP @ 1 fas - 120V3
HP @ 1 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 480V20
HP @ 3 fas - 575V20
Hz50/60
Antal poler3
Bredd6.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)12.45
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hölje NEMA-betyg: Inget hölje

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 480VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 575VBreddFullastad förstärkare-induktivHöjdHP @ 1 fas - 120VPris
SQUARE D 8965DPR33V02 Hisskontaktor 120VAC 30A öppen 3P | AH2NLL 2CG12 8965DPR33V0215120 VAC3.07 "156.87 "303.98 "226 704 kr
SQUARE D 8965RO10V01 Hisskontaktor 24VAC med bygelremmar 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "121 900 kr
SQUARE D 8965RO10V02 Lyftkontaktor 120VAC med bygelremmar 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "123 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8965DPR43V02 Lyftkontaktor 120VAC 40A Öppen 3P
29 484 kr /enhet