Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9001BW92B Hängande tryckknapp Station 2no Svart | AG7DCN 5FTP5

SQUARE D 9001BW92B Hängande tryckknappsstation 2no Svart

Finns i lager
Artikel: AG7DCN Modell: 9001BW92BKorsreferens: 5FTP5
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
2 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande tryckknappstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg5A vid 600 VAC/DC
Djup2.94 "
Höjd4.69 "
Bostäder färgSvart
Husets materialPolykarbonat / PET-polyesterblandning
Nav1 / 2-14 NPT
NEMA-kontaktbetygsbeteckningB600 / P600
NEMA-betyg1, 3, 3R, 4, 4X
Antal operatörer2
Typ av operatörPush Button
Bredd2.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygHandlingKontaktformulärBreddKontaktbetygDjupHöjdBostäder färgPris
SQUARE D XACA201 Hängande tryckknapp Station 2no gul | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Tillfällig2NEJ2.76 "10A vid 600 VAC/DC3.27 "4.33 "Gul2 477 kr
SQUARE D 9001BW92R Hängande tryckknapp Station 2no Röd | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XTillfällig2NEJ2.19 "5A vid 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Red2 283 kr
SQUARE D 9001BW92Y Hängande tryckknapp Station 2no gul | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XTillfällig2NEJ2.19 "5A vid 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul1 749 kr
SQUARE D 9001BW95Y Hängande tryckknapp Station Nej / nc Gul | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XTillfällig1NO / 1NC2.19 "5A vid 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 166 kr
SQUARE D 9001BW93Y Hängande tryckknapp Station 2no gul | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XTillfällig2NEJ2.19 "5A vid 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 272 kr
SQUARE D 9001BW94Y Hängande tryckknappsstation Nej / nc Gul | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XBibehållen1NO / 1NC2.19 "5A vid 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 414 kr
SQUARE D 9001BW91YU Hängande tryckknapp Station 2no / 2nc Gul | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XTillfällig2NO / 2NC2.19 "5A vid 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Gul2 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9001BW92B Hängande tryckknappsstation 2no Svart
2 283 kr /enhet