Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 Omkopplare 3 Positionsspak 30mm | AF3AEE 7A162

SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 Omkopplare 3-lägesspak 30mm

Finns i lager
Artikel: AF3AEE Modell: 9001KS46B 9001KA1Korsreferens: 7A162
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
2 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst väljströmställare
HandlingUnderhålls / Underhålls / Underhålls
GrundmaterialMetall
BezelKromplåt / zinkgjutning
RingmaterialGjutning av zink
CamF
FärgSvart
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
IP-värdeInte betygsatt
NyckelborttagningIngen nyckel
NEMA-kontaktbetygsbeteckningInte betygsatt
NEMA-betyg4, 13
Antal vägbeskrivningar3
Material för förarhuvudMetall
Placera3
Storlek30mm
Växla drift @ Position AOO
Växla drift @ Position BXO
Växla manövrering @ Position COX
Växla manövrering @ Position DIngen fjärde position
Typ av operatörSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHandlingPris
SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Omkopplare 4 Positionsspak 30mm | AF3AEF 7A166 9001KS88B 9001KA1Underhålls / Underhålls / Underhålls / Underhålls2 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 Omkopplare 3-lägesspak 30mm
2 065 kr /enhet