Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9002AW14 Kraftig fotomkopplare Momentan Action | AF9GLM 2ET94

SQUARE D 9002AW14 Heavy Duty fotbrytare Momentary Action

Finns i lager
Artikel: AF9GLM Modell: 9002AW14Korsreferens: 2ET94

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig fotomkopplare
HandlingTillfällig
FärgGul
KontaktformulärDPDT
Ström3
Djup4-27 / 32 "
Längd9"
MaterialStål
NEMA-betyg2,4,13
Spänningsvärde120 till 600 VAC
Bredd5 17 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellBreddHandlingKontaktformulärStrömDjupLängdMaterialSpänningsvärdePris
SQUARE D 9002AW1 fotkontakt, industriell, oskärmad, 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13-kapsling | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "TillfälligSPDT158.50 "8 9 / 16 "Gjuta aluminium600V AC / DC8 022 kr
SQUARE D 9002AW117 Kraftig fotomkopplare Momentan Action | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "TillfälligSPDT156-17 / 64 "11.125 "Stål120 till 600 VAC12 931 kr
SQUARE D 9002AW12 Kraftig fotströmbrytare Underhållsåtgärd | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "BibehållenSPST6/34-27 / 32 "9"Gjuta aluminium120 till 600 VAC9 200 kr
SQUARE D 9002AW124 Kraftig fotomkopplare Momentan Action | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "TillfälligDPDT106-17 / 64 "11.125 "Stål120 till 600 VAC15 767 kr
SQUARE D 9002AW13 Kraftig fotomkopplare Momentan Action | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "TillfälligDPDT33.875 "8 9 / 16 "Stål120 till 600 VAC10 487 kr
SQUARE D 9002AW132 Kraftig fotomkopplare Momentan Action | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "TillfälligSPDT156-17 / 64 "11.125 "Stål120 till 600 VAC13 816 kr
SQUARE D 9002AW2 Kraftig fotomkopplare Momentan Action | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "TillfälligSPDT154-27 / 32 "9"Stål120 till 600 VAC6 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9002AW14 Heavy Duty fotbrytare Momentary Action
9 320 kr /enhet