Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AB22 Kraftig strömbrytare, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 pol | AG7EPR 6HHD3

SQUARE D 9007AB22 Kraftig strömbrytare, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG7EPR Modell: 9007AB22Korsreferens: 6HHD3
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
1 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Snap Switch
Ställdonets längd1.65 "
Kontaktformulär1NO / 1NC
Ström15A
Djup1.03 "
Differentiell resa0.078 "
Höjd0.828 "
Husets materialPlast
Längd2.5 "
Max. Förresa0.16 "
Monteringsdimension2.1 "centra
Driftkraft8.00 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.06 "
Terminal typSkruva
Typ av ställdonHård rullspak (vänster hand)
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536509040

Produktinformation:

    • Industriell brytare med snäppkonstruktion för att säkerställa snabbkontakt eller snabbavbrott, oberoende av handtagets hastighet, och hålla de inställda positionerna även under vibrationsbelastningar
    • Kompakt och modulär konstruktion utrustad med ett fullt justerbart vridställdon för att indikera PÅ / AV-status
    • NEMA-klassad och IEC-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärStrömPris
SQUARE D 9007CB34 Industriell omkopplare 10a 2 Nej 2 Nc rullspak | AG7EPY 6HHD9 9007CB342NO / 2NC10A2 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AB22 Kraftig strömbrytare, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 pol
1 790 kr /enhet