VESTIL MFM-seriens möbler och lådaflyttare


Filter
Caster Dia .: 6" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 2" , Färg: Gul , Handtagshöjd: 48 3 / 8 " , Material: Stål , Näsplattans tjocklek: 0.13 " , Remlängd: 190 "
StilModellBreddHöjdLängdLyftstilLastkapacitetNosplattans längdRemshöjdRembreddPris (ex moms)
A
MFM-4000
26.75 "49.25 "15 "Hydraulisk4000 Ibs2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"15 160 SEK
B
MFM-1300
29.25 "31.13 "15.5 "Mekanisk1300 Ibs4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "11 650 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?