Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AP221 Gränslägesbrytare Snap Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 Gränslägesbrytare Snap Top Manöverdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9FWE Modell: 9007AP221Korsreferens: 2EF36
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
2 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längd0.167 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps15
Body MaterialPlast
Kontaktformulär1NO / 1NC SPDT, Snap Action
Djup1.3 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.5 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementVertikal
NEMA-betygÖppen stil
Driftkraft0.88 lb.
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 185 grader F.
Resa0.269 "
Spänningsvärde600AC
Bredd0.83 "
KabeldragningSkruvplintar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonets placeringStälldonstilDriftkraftDriftstemp. RäckviddResaSpänningsvärdeBreddPris
SQUARE D 9007AO16 Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13SidaRoterande huvud, ingen spak2.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.90 grader600 AC / DC1.4 "4 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AP221 Gränslägesbrytare Snap Top Manöverdon 1no/1nc
2 063 kr /enhet