Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AO16 Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 Gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc Dpdt

Finns i lager
Artikel: AF9GQM Modell: 9007AO16Korsreferens: 2FL89
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
4 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps15
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup2.4 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.9 "
IP-värde65
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft2.75 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 185 grader F.
Resa90 grader
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.4 "
KabeldragningÖppen stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonets placeringStälldonstilDriftkraftDriftstemp. RäckviddResaSpänningsvärdeBreddPris
SQUARE D 9007AP221 Gränslägesbrytare Snap Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36 9007AP221Öppen stil★★★★Plunger0.88 lb.0 grader till 185 grader F.0.269 "600AC0.83 "2 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AO16 Gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc Dpdt
4 777 kr /enhet