Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007C66B2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92

SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 2no/2nc

Finns i lager
Artikel: AF9FXD Modell: 9007C66B2Korsreferens: 2EF92
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
5 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body Materialzink
Kontaktformulär2NO / 2NC
Djup1.79 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.02 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 185 grader F.
Resa90 grader
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.55 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.55
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStälldonStälldonets längdIP-värdeMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.6 875 kr
SQUARE D 9007AW38 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.7 492 kr
SQUARE D 9007C62B Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.4 374 kr
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon 2nr/2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, underhålls1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.8 752 kr
SQUARE D 9007C62N2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, lågt vridmoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 121 kr
SQUARE D 9007C66N2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, lågt vridmoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.6 488 kr
SQUARE D 9007CR61F Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JXB 2UYJ4 9007CR61F6.1 "-1.08 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.9 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 2no/2nc
5 125 kr /enhet