Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9013FSG2J24M4 Tryckomkopplare 40/60 psi Standard 1/4 FNPS | AH2NUH 2FH10

SQUARE D 9013FSG2J24M4 tryckbrytare 40/60 psi Standard 1/4 FNPS

Finns i lager
Artikel: AH2NUH Modell: 9013FSG2J24M4Korsreferens: 2FH10
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
719SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg10A @ 575V
HandlingStandard
KontaktformulärDPST
Differentiell15 till 30 psi
Fabriksinställning på / av40 / 60 psi
HP @ 1 fas - 120V1.5
HP @ 1 fas - 240V2
HP @ 3 fas - 480V1
Manuell växlingAuto / Av / Start
NEMA-betyg1
Porttyp(1) Port, 1/4 "FNPS
Primär applikationVattenpump
Mätområde5 till 65 psi
Temp. Räckvidd-22 grader till 257 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3629
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • HP @ 3-fas - 240V: 3
    • Tryckbrytare: Nej
    • Specialfunktioner: lågtrycksavstängning

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Tryckomkopplare Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Tryckvakt75 psi10A @ 480VStandard----5 156 kr
SQUARE D 9012GNG6 Tryckbrytare Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Tryckvakt-10A @ 480VStandard----5 781 kr
SQUARE D 9012GAW5G18 Tryckbrytare SPDT Membran 3 till 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Tryckvakt--Standard----8 021 kr
SQUARE D 9012GCW1G18 Tryckbrytare Kolv 20 till 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Tryckvakt--Standard----13 897 kr
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Tryckomkopplare DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Tryckvakt95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning675SEK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Tryckbrytare Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Automatisk avstängning1 319 kr
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Tryckomkopplare DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Tryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24M4 tryckbrytare 40/60 psi Standard 1/4 FNPS
719SEK /enhet