Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9036GW1R Vätskenivåbrytare öppen vid stigning | AG6PQA 3DZU8

SQUARE D 9036GW1R Vätskenivåbrytare öppen vid stigande

Finns i lager
Artikel: AG6PQA Modell: 9036GW1RKorsreferens: 3DZU8
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
12 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Amps10
Body MaterialStål
Ledningsstorlek2.75 "
KontaktformulärDPST
Elektriska anslutningarSkruvklämma
Flyt Dia.7"
Flytlängd7.00 "
Flytande materialRostfritt stål
FlytpositionNedan
Flyta resor1-1 / 4 "
Höjd8.25 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 240V5
Max. Nuvarande600A
Max. Spänning600
MonteringVertikal öppen tank
NEMA-betyg4
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 220 grader F.
Total längd5.55 "
VäxelfunktionÖppna On Rise
VA-betyg460 VAC
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.01
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdLedningsstorlekFlyt Dia.VA-betygBreddHöjdMax. SpänningMonteringPris
SQUARE D 9036DG2R Vätskenivåbrytare öppen vid stigning | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal öppen tank901SEK
SQUARE D 9036DW31R Vätskenivåbrytare öppen vid stigning | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal öppen tank6 221 kr
SQUARE D 9036GG2R Vätskenivåomkopplare Baksida | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Vertikal öppen tank1 821 kr
SQUARE D 9037HG33R Vätskenivåbrytare 2-1 / 2 tums Mnpt öppen på stigande rostfritt stål | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Horisontell3 066 kr
SQUARE D 9036DG2CR Vätskenivåbrytare öppen vid stigning | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal öppen tank1 217 kr
SQUARE D 9037EG8R1F1 Vätskenivåbrytare öppen vid stigning | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal öppen tank5 424 kr
SQUARE D 9037HG30R Vätskenivåbrytare 2-1 / 2 tums Mnpt öppen vid stigning Ss | AG6PQE 3DZV6 9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontell3 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9036GW1R Vätskenivåbrytare öppen vid stigande
12 723 kr /enhet