Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9038CG36LZ20 Vätskenivåbrytare 2-1 / 2 tums Mnpt Stäng vid stigning Ss | AG6PMT 3DZZ1

SQUARE D 9038CG36LZ20 Vätskenivåbrytare 2-1/2 tums Mnpt Close On Rise Ss

Finns i lager
Artikel: AG6PMT Modell: 9038CG36LZ20Korsreferens: 3DZZ1
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
7 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body MaterialStål
Ledningsstorlek8-1/2", 8-3/4"
KontaktformulärDPST
Elektriska anslutningarSkruvklämma
Flyt Dia.2.5 "
Flytlängd7.00 "
Flytande materialRostfritt stål
FlytpositionVänster
Flyta resor4-1 / 2 "
Höjd7.25 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 240V5
Max. Nuvarande600A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning600
MonteringHorisontell
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 220 grader F.
Total längd6.840 "
Stamlängd4"
StammaterialRostfritt stål
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek2-1 / 2 "MNPT
Bredd6.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Flytstångsvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 230VBody MaterialLedningsstorlekHP @ 3 fas - 240VMax. SpänningMonteringNEMA-betygPris
SQUARE D 9036DG2 Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMT 2FH59 9036DG2Vätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank11 111 kr
SQUARE D 9036DG2C Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMU 2FH60 9036DG2CVätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank11 273 kr
SQUARE D 9036DR31 Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMW 2FH62 9036DR31Vätskenivåomkopplare5Stål2.75 "5575Vertikal öppen tank7, 95 895 kr
SQUARE D 9036DW31 Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMX 2FH65 9036DW31Vätskenivåomkopplare5Stål2.75 "5575Vertikal öppen tank46 745 kr
SQUARE D 9036GG2 Vätskenivåbrytare Stäng vid uppgång | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Vätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank11 864 kr
SQUARE D 9036GG2C Vätskenivåbrytare Stäng vid uppgång | AF9GNA 2FH69 9036GG2CVätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank12 162 kr
SQUARE D 9036GW1 Vätskenivåbrytare Stäng vid uppgång | AF9GNC 2FH72 9036GW1Vätskenivåomkopplare5Stål2.75 "5575Vertikal öppen tank410 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9038CG36LZ20 Vätskenivåbrytare 2-1/2 tums Mnpt Close On Rise Ss
7 856 kr /enhet