Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9049EF1 Flytkula avlång rostfritt stål 3-5 / 8 tum | AF9GPK 2FJ35

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Avlång Rostfritt Stål 3-5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AF9GPK Modell: 9049EF1Korsreferens: 2FJ35
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.3.625 "
Flytlängd4-1 / 2 "
Flytningsspecifik tyngdkraft0.29
Flytvikt11.5 till 12.5 oz.
MaterialRostfritt stål
Max. Flytande temp.220 grader F
FormaAvlånga
Gängad10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.FormaPris
SQUARE D 9049GF1 Float Ball Round Rostfritt stål 4 In | AG6PTM 3EAC2 9049GF14"Runda803SEK
SQUARE D 9049HF3 Flytkula avlång rostfritt stål 2-1 / 2 In | AG6PTN 3EAC3 9049HF32.5 "Avlånga599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Avlång Rostfritt Stål 3-5/8 Inch
561SEK /enhet