Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9049GF1 Float Ball Round Rostfritt stål 4 In | AG6PTM 3EAC2

SQUARE D 9049GF1 Float Ball Rund Rostfritt Stål 4 In

Finns i lager
Artikel: AG6PTM Modell: 9049GF1Korsreferens: 3EAC2

Få det Maj 8, Onsdag
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.4"
Flytningsspecifik tyngdkraft0.29
Flytvikt8.5 till 9 oz.
MaterialRostfritt stål
Max. Flytande temp.220 grader F
FormaRunda
Gängad1 / 8-27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.FormaPris
SQUARE D 9049EF1 Flytkula avlång rostfritt stål 3-5 / 8 tum | AF9GPK 2FJ35 9049EF13.625 "Avlånga589SEK
SQUARE D 9049HF3 Flytkula avlång rostfritt stål 2-1 / 2 In | AG6PTN 3EAC3 9049HF32.5 "Avlånga634SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9049GF1 Float Ball Rund Rostfritt Stål 4 In
803SEK /enhet