Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9049HF3 Flytkula avlång rostfritt stål 2-1 / 2 In | AG6PTN 3EAC3

SQUARE D 9049HF3 Float Ball Avlång Rostfritt Stål 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AG6PTN Modell: 9049HF3Korsreferens: 3EAC3

Få det Maj 6, Måndag
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.2.5 "
Flytlängd7"
Flytningsspecifik tyngdkraft0.29
Flytvikt10.5 till 11.25 oz.
MaterialRostfritt stål
Max. Flytande temp.220 grader F
FormaAvlånga
Gängad10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.FormaPris
SQUARE D 9049EF1 Flytkula avlång rostfritt stål 3-5 / 8 tum | AF9GPK 2FJ35 9049EF13.625 "Avlånga561SEK
SQUARE D 9049GF1 Float Ball Round Rostfritt stål 4 In | AG6PTM 3EAC2 9049GF14"Runda803SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9049HF3 Float Ball Avlång Rostfritt Stål 2-1/2 In
599SEK /enhet