Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9050JCK11V14 Timerrelä 10 sek. 8 stift 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405

SQUARE D 9050JCK11V14 Timerrelä 10 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v

Finns i lager
Artikel: AG7CJV Modell: 9050JCK11V14Korsreferens: 5B405
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
1 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts24 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Hz50/60
Max. Tidsinställning10 sek.
Min. Tidsinställning0.10 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner1
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Max. TidsinställningMin. TidsinställningNålarSocketPris
SQUARE D 9050JCK12V14 Timerrelä 30 andra 8 stift 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V14Vid fördröjning30 sek.0.30 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 263 kr
SQUARE D 9050JCK13V14 Timerrelä 60 andra 8 stift 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V14Vid fördröjning60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 243 kr
SQUARE D 9050JCK21V14 Timerrelä 10 andra 11 stift 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V14Av Fördröjning10 sek.0.10 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 636 kr
SQUARE D 9050JCK22V14 Timerrelä 30 andra 11 stift 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Av Fördröjning30 sek.0.30 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 664 kr
SQUARE D 9050JCK25V14 Timerrelä 180 andra 11 stift 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Av Fördröjning180 sek.1.80 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 495 kr
SQUARE D 9050JCK60V14 Timerrelä 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14Vid fördröjning999 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP52 661 kr
SQUARE D 9050JCK15V14 Timerrelä 180 sek. 8 stift 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400 9050JCK15V14Vid fördröjning180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9050JCK11V14 Timerrelä 10 sek. 8 Pin 10a Dpdt 24v
1 290 kr /enhet