Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9050JCK24V20 Timerrelä 120 Sec 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07

SQUARE D 9050JCK24V20 Timerrelä 120 sek 11 stift 10a Dpdt 120v

Finns i lager
Artikel: AF9FVL Modell: 9050JCK24V20Korsreferens: 2DZ07
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
1 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodInte justerbar
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Av Fördröjning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Hz50/60
Max. Tidsinställning120 sek.
Min. Tidsinställning1.20 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner2
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Max. TidsinställningMin. TidsinställningNålarSocketPris
SQUARE D 9050JCK37V20 Timerrelä 30 min 8 stift 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Fördröjning av intervall30 min.0.30 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 621 kr
SQUARE D 9050JCK46V20 Timerrelä 10 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20One Shot10 min.6.00 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 823 kr
SQUARE D 9050JCK60V20 Timerrelä 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20Vid fördröjning999 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP52 804 kr
SQUARE D 9050JCK52V20 Timerrelä 30 sek. 8 stift 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Upprepa cykeln30 sek.0.30 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP52 415 kr
SQUARE D 9050JCK42V20 Timerrelä 30 sek. 11 stift 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20One Shot30 sek.0.30 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 704 kr
SQUARE D 9050JCK31V20 Timerrelä 10 sek. 8 stift 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Fördröjning av intervall10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 441 kr
SQUARE D 9050JCK27V20 Timerrelä 30 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJD 5B390 9050JCK27V20Av Fördröjning30 min.0.30 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9050JCK24V20 Timerrelä 120 sek 11 stift 10a Dpdt 120v
1 728 kr /enhet