Square D 9065SF320 termiskt överbelastningsrelä används för att skydda motorer från överbelastning. Den övervakar strömmen som flyter till en motor och löser ut för att förhindra skador. Denna typ av relä används ofta i konstruktions-, gruv- och tillverkningsapplikationer för att säkerställa elmotorers livslängd och korrekt funktion.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag ställa in utlösningsströmmen i ett termiskt överbelastningsrelä?
S. Utlösningsströmmen ställs in manuellt med hjälp av en justerbar mekanism på reläet, vilket gör att operatörerna kan anpassa reläets känslighet för att matcha de specifika kraven för motorn eller utrustningen som skyddas.
F. Vad är skillnaden mellan ett termiskt överbelastningsrelä och ett elektroniskt överbelastningsrelä?
A. Ett termiskt överbelastningsrelä förlitar sig på temperaturförändringar orsakade av strömflöde för att utlösa en trip, medan ett elektroniskt överbelastningsrelä använder elektroniska komponenter för att övervaka strömmen och utlösa reläet när fördefinierade gränser överskrids.
F. Kan ett termiskt överbelastningsrelä återställas efter utlösning?
S. Ja, detta relä kan återställas efter att det har löst ut. Det är dock viktigt att undersöka och åtgärda orsaken till resan innan du återställer för att undvika upprepade problem.