Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9065ST320 halvledarrelä 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82

SQUARE D 9065ST320 Solid State Overload Relay 30 - 90a

Finns i lager
Artikel: AF7HFZ Modell: 9065ST320Korsreferens: 21:82
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
5 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State-överbelastningsrelä
Nuvarande Område30.0 till 90.0A
Djup7.3 "
Höjd5.9 "
NEMA-storlek3
Antal poler3
AvkänningsmetodElektronisk
Separat monteringNej
StarttypINTE MIN
Reseklass10 eller 20
Spänning600 VAC
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådeDjupHöjdNEMA-storlekBreddPris
SQUARE D 9065ST220 halvledarrelä 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0 till 45.0A6"5.8 "25.5 "4 733 kr
SQUARE D 9065ST420 halvledarrelä 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 till 135A7.3 "5.9 "47"8 686 kr
SQUARE D 9065SF020 halvledarrelä 6 - 18a | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00 till 18.0A6.1 "5.5 "-5.3 "3 648 kr
SQUARE D 9065SF120 halvledarrelä 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 till 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "3 687 kr
SQUARE D 9065SF220 halvledarrelä 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 till 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "5 258 kr
SQUARE D 9065SF320 halvledarrelä 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 till 90.0A8"5.4 "36.7 "6 282 kr
SQUARE D 9065SF420 Solid State-överbelastningsrelä 45 - 135a | AF7KUC 21TV76 9065SF42045.0 till 135A4.5 "2.9 "45.3 "9 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9065ST320 Solid State Overload Relay 30 - 90a
5 729 kr /enhet