Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GD6 plint 170 Amp | AG7CHP 5B377

SQUARE D 9080GD6 terminalblock 170 Amp

Finns i lager
Artikel: AG7CHP Modell: 9080GD6Korsreferens: 5B377
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Amps170
Blockera materialNylon
FärgNatural
AnslutningstypSkruvklämma
Djup2.12 "
Höjd2.71 "
Max. Trådstorlek1/0 AWG
Min. Trådstorlek12 AWG
MonteringstypDIN
Antal anslutningar2
Antal poler1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Temp. Betyg-40 till 257 F
Terminal typPassera genom
Spänning600
Bredd569041 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Kanalbeskrivning (35mm / GH)
    • Stycken per fot (17)

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typAmpsFärgSpänningBreddDjupHöjdArtikelPris
SQUARE D 9080GE6 plint 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Lödfri låda255Natural600568788 "3.32 "2.34 "Terminalblocket599SEK
SQUARE D 9080GMB6 plint svart | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Lödfri låda30Svart600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Terminalblocket41SEK
SQUARE D 9080GME6 plintblock grå | AG6PXA 3KL92 9080GME6Lödfri låda30Grå600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblocket41SEK
SQUARE D 9080GR6 Kopplingsplint 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Lödfri låda60Natural600568789 "1.72 "1.79 "Terminalblocket51SEK
SQUARE D 9080GM6 plint 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Lödfri låda30Natural600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblocket37SEK
SQUARE D 9080GC6 Kopplingsplint 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Passera genom85Natural600569042 "1.99 "2.13 "Terminalblocket110SEK
SQUARE D 9080GH79 Terminalblockbygel, koppar, 6 poler, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Jumper78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GD6 terminalblock 170 Amp
200SEK /enhet