Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GMB6 plint svart | AG6PWZ 3KL91

SQUARE D 9080GMB6 terminalblock svart

Finns i lager
Artikel: AG6PWZ Modell: 9080GMB6Korsreferens: 3KL91
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Amps30
Blockera materialNylon
FärgSvart
AnslutningstypSkruvklämma
Djup1.72 "
Höjd1.79 "
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek22 AWG
MonteringstypDIN
Antal anslutningar2
Antal poler1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Terminal typLödfri låda
Spänning600 VAC
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typAmpsFärgSpänningBreddDjupHöjdArtikelPris
SQUARE D 9080GE6 plint 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Lödfri låda255Natural600568788 "3.32 "2.34 "Terminalblocket537SEK
SQUARE D 9080GME6 plintblock grå | AG6PXA 3KL92 9080GME6Lödfri låda30Grå600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblocket37SEK
SQUARE D 9080GR6 Kopplingsplint 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Lödfri låda60Natural600568789 "1.72 "1.79 "Terminalblocket54SEK
SQUARE D 9080GM6 plint 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Lödfri låda30Natural600569011 "1.72 "1.79 "Terminalblocket38SEK
SQUARE D 9080GD6 plint 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Passera genom170Natural600569041 "2.12 "2.71 "Terminalblocket196SEK
SQUARE D 9080GC6 Kopplingsplint 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Passera genom85Natural600569042 "1.99 "2.13 "Terminalblocket112SEK
SQUARE D 9080GH79 Terminalblockbygel, koppar, 6 poler, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Jumper76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GMB6 terminalblock svart
40SEK /enhet