Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080LBA165212 Fördelningsblock Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2

SQUARE D 9080LBA165212 Distributionsblock Standard 600 Vac 760a

Finns i lager
Artikel: AG7FWB Modell: 9080LBA165212Korsreferens: 6NHG2

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Djup3.12 "
Längd5.5 "
Max. Förstärkare760
Antal poler1
Primärt trådområde4 AWG till 500 MCM
Sekundär anslutning / pol12
Sekundärt trådområde (AWG)14 till 4 AWG
Spänningsvärde600 VAC
Bredd3.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (öppen)

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris
SQUARE D 9080LBA161104 Fördelningsblock Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Miniatyrfördelningsblock2.29 "115418 till 10 AWG0.76 "463SEK
SQUARE D 9080LBA162104 Fördelningsblock Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Kraftfördelningsblock2.88 "175414 till 4 AWG1.13 "514SEK
SQUARE D 9080LBA162101 Fördelningsblock Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Kraftfördelningsblock2.88 "17516 till 2/0 AWG1.13 "187SEK
SQUARE D 9080LBA163106 Fördelningsblock Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Kraftfördelningsblock4"335614 till 2 AWG1.94 "1 026 kr
SQUARE D 9080LBC163206 Fördelningsblock Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Kraftfördelningsblock4"350614 till 4 AWG1.94 "2 747 kr
SQUARE D 9080LBC165208 Fördelningsblock Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Kraftfördelningsblock5.5 "76086 till 2/0 AWG3.17 "4 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080LBA165212 Distributionsblock Standard 600 Vac 760a
2 195 kr /enhet