Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D A1.25 värmeenhet 1.05 - 1.16a | AG7CQW 5B629

SQUARE D A1.25 Termisk enhet 1.05 - 1.16a

Finns i lager
Artikel: AG7CQW Modell: A1.25Korsreferens: 5B629
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
634SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk enhet
Fulllastförstärkare1.05 till 1.16
AvkänningsmetodSmältlegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8516908050

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 1-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / StandardhöljeFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / StandardhöljeFL Amp @ 1-Ph / Storlek 00,0,1 / StandardhöljeFL Amp @ 1-Ph / storlek 1P / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / storlek 1P / standardhöljeFL Amp @ 1-Ph / Storlek 2 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / öppen och stor kapslingPris
SQUARE D B0.44 Värmeenhet 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----584SEK
SQUARE D B0.51 Värmeenhet 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----584SEK
SQUARE D B0.63 Termisk enhet 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----584SEK
SQUARE D B0.71 Värmeenhet 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----584SEK
SQUARE D B0.81 Värmeenhet 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----584SEK
SQUARE D B0.92 Värmeenhet 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----584SEK
SQUARE D B1.03 Värmeenhet 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----584SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D A1.25 Termisk enhet 1.05 - 1.16a
634SEK /enhet