SQUARE D BDA260602 Molded Case Circuit Breaker, 60A, AC Phase Connection, 600 V | CE6GQV

SQUARE D BDA260602 strömbrytare, 60A, växelströmsfasanslutning, 600 V

Artikel: CE6GQV Modell: BDA260602
9 028 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260602 PowerPact B strömbrytare som används för att stänga av strömförsörjningen när en obalans mellan utgående och inkommande ström uppstår; idealisk för omvänd matning
    • Levereras i en förseglad frontkåpa med IP40 IEC 60529-klassning för fullständigt skydd
    • Termisk magnetisk tripp klassad till 60 A erbjuder både lång tid och omedelbar trippfunktion
    • I-Line-plug-in med AC-fasanslutning säkerställer säker anslutning för säker drift
    • Mekaniska klämmor på lastsidan för att rymma aluminium- och koppartrådar i storlekar från 14 till 2/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125318 165 kr
RFQ
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 802 kr
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90312 002 kr
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70312 002 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260602 strömbrytare, 60A, växelströmsfasanslutning, 600 V
9 028 kr /enhet