SQUARE D BDA260804 PowerPact B Circuit Breaker, 80A, 2P, I-Line, 14kAIC @ 600V | CE6HVV

SQUARE D BDA260804 PowerPact B effektbrytare, 80A, 2P, I-Line, 14kAIC @ 600V

Artikel: CE6HVV Modell: BDA260804

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3005
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260804 strömbrytare designad för att skydda känsliga elektroniska komponenter från strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Termisk magnetisk tripp reagerar omedelbart mot kraftiga strömstötar samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Unik plug-in i I-Line-stil monteras bekvämt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Levereras utrustad med lastsideslugs som rymmer aluminium / koppartråd i storlekar från 14 till 2/0 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260804 PowerPact B effektbrytare, 80A, 2P, I-Line, 14kAIC @ 600V