Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA260301 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRV FH26030AB

SQUARE D BGA260301 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6GRV Modell: BGA260301Korsreferens: FH26030AB
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
19 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA260301 strömbrytare idealisk för användning i paneltavlor och elcentraler för att skydda känsliga elektriska kretsar från kortslutningar och strömöverbelastningar
    • Rymmer 14 - 2 AWG koppar- och aluminiumtrådar
    • Omedelbar och långtidsutlösningsfunktioner för att omedelbart reagera på allvarliga strömstötar men undvika att snubbla vid mild överbelastning
    • I-Line stil plug-in montering för enkel installation i trånga utrymmen
    • UL-listad, CE-märkt, CSA-certifierad & IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA260301 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk
19 537 kr /enhet