SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC

SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

Artikel: CE6GRD Modell: BGA260404Korsreferens: FH26040BC
11 459 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA260404 PowerPact B brytare för att skydda mot överströmsbelastningar eller kortslutningar
    • Termisk-magnetisk tripp ger både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • 2-polig enhet med 40 A standardström med en maximal avbrottskapacitet på 65 kAIC
    • Unik I-Line-design monteras enkelt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation
    • BC-fasanslutning med mekaniska klämmor på lastsidan säkerställer säker anslutning
    • UL, IEC och CE-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 459 kr
RFQ
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150211 459 kr
RFQ
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 459 kr
RFQ
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 459 kr
RFQ
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 459 kr
RFQ
SQUARE D BGA260601 effektbrytare, 60A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
11 459 kr /enhet