Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC

SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6GRE Modell: BGA260402Korsreferens: FH26040AC
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
12 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA260402 strömbrytare utformad för att skydda ansluten apparat mot överbelastning och kortslutning
    • Icke-utbytbar, fast termisk-magnetisk utlösning ger både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner idealiska för applikationer för omvänd matning
    • 2-polig enhet med 40 A standardströmvärde och en maximal avbrottskapacitet på 65 kAIC
    • Monteras enkelt på paneler och växlar på grund av dess unika I-Line-konstruktion
    • Rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar från 14 till 2 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr
SQUARE D BGA260601 effektbrytare, 60A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk
12 419 kr /enhet