SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC

SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Artikel: CE6GRA Modell: BGA260504Korsreferens: FH26050BC

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA260504 PowerPact B effektbrytare idealisk för installation i distributionssystem som ger huvud- och grenkretsskydd från felaktiga förhållanden
    • Har en icke-utbytbar, termomagnetisk tripp för både ögonblickligt och långströmsbegränsande skydd
    • 2-polig enhet med 50 A strömflöde och en brytkapacitet på 35 kAIC @ 480 VAC för maximalt skydd
    • Levereras utrustad med I-Line plug-in och DIN-skenmontering för enkel installation och reparationer
    • Uppfyller UL-, IEC- och CE-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr
SQUARE D BGA260601 effektbrytare, 60A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk