Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA34125Y Molded Case Circuit Breaker, 3P, Fixed Trip, Toggle, I-Line | CE6GTD

SQUARE D BGA34125Y strömbrytare, 3P, fast utlösning, växel, I-Line

Finns i lager
Artikel: CE6GTD Modell: BGA34125Y

Få det Maj 8, Onsdag
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
28 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9058
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA34125Y PowerPact strömbrytare lämplig för användning med kontroll- och brytarpaneler och elektriska distributionsenheter
    • Har en termisk-magentisk utlösningsenhet som levererar både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner
    • Kan motstå temperaturer från -13 till 158 grader F
    • Passar kabeldragningskonfigurationer i storlekar mellan 14 och 2 AWG
    • Uppfyller CSA-, IEC-, NEMA- och UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B effektbrytare, 90 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 3-fas, klämfäste | CE6GRL BGA34080Y8048023 506 kr
SQUARE D BGA34070Y strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 3-fas, klämfäste | CE6GRM BGA34070Y7048021 575 kr
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbrytare, 40 A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GRN BGA34040Y4048019 213 kr
SQUARE D BGA34025Y Effektbrytare, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y2548018 008 kr
SQUARE D BGA34015Y strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y1548019 025 kr
SQUARE D BGA34020Y effektbrytare, 20A, 3 poler, fast momentan utlösning | CE6GRZ BGA34020Y2048017 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA34125Y strömbrytare, 3P, fast utlösning, växel, I-Line
28 402 kr /enhet