Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 50A, 3 Pole | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B effektbrytare, vippkontroll, 50A, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CE6JTG Modell: BGL36050
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
14 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypBGL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGL36050 PowerPact B-seriens strömbrytare utformad för att stänga av en strömförsörjning när en obalans mellan utgående och inkommande ström uppstår
    • Genomföringsdesign med EverLink-linje och lastkopplingar garanterar snabbare installation och reparation
    • Icke-utbytbar, termomagnetisk trippmekanism som erbjuder långvariga och omedelbara funktioner
    • Innehåller ett trippfritt växelsystem med snabba make- och break-åtgärder för att fritt flytta från ändläge till tripposition
    • IEC -klassad och UL -listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BGL36100 PowerPact B strömbrytare, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL3610010017 759 kr
SQUARE D BGL36015 PowerPact B strömbrytare, 15A, 18kAIC vid 600V | CE6HWT BGL360151514 617 kr
SQUARE D BGL36080 PowerPact B strömbrytare, 80A, 18kAIC vid 600V | CE6HWU BGL360808017 759 kr
SQUARE D BGL36070 PowerPact B strömbrytare, 80A, 18kAIC vid 600V | CE6HWV BGL360707017 759 kr
SQUARE D BGL36060 PowerPact B strömbrytare, 80A, 35kAIC vid 480V | CE6HWW BGL360606014 617 kr
SQUARE D BGL36040 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL360404014 617 kr
SQUARE D BGL36030 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL360303014 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGL36050 PowerPact B effektbrytare, vippkontroll, 50A, 3-polig
14 617 kr /enhet