Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B strömbrytare, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 347 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GTK Modell: BGL36100
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
17 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypBGL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGL36100 PowerPact 3-polig brytare för överströms- och kortslutningsskydd
    • Kompakt design i B-ram idealisk för användning i lastcentra
    • Tillhandahåller högpresterande utlösning 100 A vid 600 Y / 347 VAC och strömbegränsningskapacitet på 35 kAIC vid 480 VAC
    • Utrustad med termisk magnetisk shunttur för att ge lång tid och omedelbar trippfunktion
    • EverLink linje- och lastsidoklämmor som kan rymma aluminium- eller koppartrådar i storlekar från 14 till 2 AWG
    • Anslut till neutralt fäste för att ansluta till neutralstången
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BGL36015 PowerPact B strömbrytare, 15A, 18kAIC vid 600V | CE6HWT BGL360151514 617 kr
SQUARE D BGL36080 PowerPact B strömbrytare, 80A, 18kAIC vid 600V | CE6HWU BGL360808017 759 kr
SQUARE D BGL36070 PowerPact B strömbrytare, 80A, 18kAIC vid 600V | CE6HWV BGL360707017 759 kr
SQUARE D BGL36060 PowerPact B strömbrytare, 80A, 35kAIC vid 480V | CE6HWW BGL360606014 617 kr
SQUARE D BGL36040 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL360404014 617 kr
SQUARE D BGL36030 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL360303014 617 kr
SQUARE D BGL36020 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL360202014 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGL36100 PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 347 VAC
17 759 kr /enhet