Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGL36015 PowerPact B strömbrytare, 15A, 18kAIC vid 600V | CE6HWT

SQUARE D BGL36015 PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 18kAIC vid 600V

Finns i lager
Artikel: CE6HWT Modell: BGL36015
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
14 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypBGL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085
Fartygets höjd (cm)8.61
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGL36015 strömbrytare lämplig för att ge skydd till lågspänningsdistributionssystem mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Termisk magnetisk tripp för att undvika snubbel vid milda överbelastningar samtidigt som den reagerar omedelbart mot kraftiga strömstötar
    • EverLink linje- och belastningsterminaler som kan rymma aluminium- och koppartrådar i storlekar från 14 till 2 AWG
    • CSA-certifierad, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BGL36100 PowerPact B strömbrytare, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL3610010017 759 kr
SQUARE D BGL36080 PowerPact B strömbrytare, 80A, 18kAIC vid 600V | CE6HWU BGL360808017 759 kr
SQUARE D BGL36070 PowerPact B strömbrytare, 80A, 18kAIC vid 600V | CE6HWV BGL360707017 759 kr
SQUARE D BGL36060 PowerPact B strömbrytare, 80A, 35kAIC vid 480V | CE6HWW BGL360606014 617 kr
SQUARE D BGL36040 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL360404014 617 kr
SQUARE D BGL36030 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL360303014 617 kr
SQUARE D BGL36020 PowerPact B strömbrytare, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL360202014 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGL36015 PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 18kAIC vid 600V
14 617 kr /enhet