SQUARE D DT223 Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PDT 100 A AC | AH2NXR 2JWC3

SQUARE D DT223 Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC

Finns i lager
Artikel: AH2NXR Modell: DT223Korsreferens: 2JWC3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC100
Kontaktformulär2PDT
Djup6.8 "
DutyTung
Höjd38 "
HP15 hk @ 240 VAC
IP-värde20
MaterialStål
NEMA kapslingstyp1
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
Spänning240 VAC/DC
Bredd11.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.7515
Fartygets höjd (cm)103.63
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)26.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nej RFK10
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal ledningarBreddDjupHöjdHPPris
SQUARE D DT223RB Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PDT 100 A AC | AH2NXT 2JWC5 DT223RB3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 hk @ 240 VAC39 792 kr
SQUARE D H221NEI Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 30 A AC | AH2PCF 2JYA5 H221NEI1302PST38.9 "6"17.3 "3 hk @ 240 VAC8 574 kr
SQUARE D H225 Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002PST227.6 "13.1 "50.2 "50 hk @ 250 VDC33 191 kr
SQUARE D H225AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002PST226.2 "10.1 "46.2 "50 hk @ 250 VDC73 938 kr
SQUARE D H225DS Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002PST222 "11 "32 "50 hk @ 250 VDC246 975 kr
SQUARE D H225R Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002PST222 "11 "32 "50 hk @ 250 VDC47 296 kr
SQUARE D H226 Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PEW 2JYK4 H22616002PST227.6 "10.1 "50.2 "75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC86 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D DT223 Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC
37 437 kr /enhet