Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D DU322RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZR 1H263

SQUARE D DU322RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AG9FZR Modell: DU322RBKorsreferens: 1H263
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
3 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC60
Kontaktformulär3PST
Djup3.8 "
DutyAllmänt
Höjd9.6 "
HP15 hk @ 240 VAC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
Spänning240 VAC
Bredd7.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D DU221RB Säkerhetsbrytare med ett kast, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "1 618 kr
SQUARE D DU321 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "1 096 kr
SQUARE D DU321RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "2 614 kr
SQUARE D DU322 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "1 618 kr
SQUARE D DU323 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 100 A AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "3 840 kr
SQUARE D DU323RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 100 A AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "6 636 kr
SQUARE D DU222RB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PST2217.7 "3.8 "2 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D DU322RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 Amp AC
3 832 kr /enhet