SQUARE D EE50S3H Transformer 1 fas 50kva 120 / 240v ut | AF6PWL 1TBP9

SQUARE D EE50S3H Transformator 1 Fas 50kva 120/240v ut

Finns i lager
Artikel: AF6PWL Modell: EE50S3HKorsreferens: 1TBP9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnergieffektiv transformator
FärgGrå
Djup20 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 2
KapslingstypInomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd37 "
Hz60
Inspänning240 / 480 VAC
IP-värde14
MonteringGolv
Utspänning120 / 240 VAC
Temp. Stiga150 grader C
VA-betyg50KVA
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 184.5
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8504330020

Produktvarianter

ProduktModellDjupInspänningVA-betygPris
SQUARE D EE25S3H Transformer 1 fas 25kva 120 / 240v ut | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3H16 "240 / 480 VAC25KVA83 965 kr
SQUARE D EE37S3H Transformer 1 fas 37.5kva 120 / 240v ut | AF6PWK 1TBP8 EE37S3H20 "240 / 480 VAC37.5KVA82 145 kr
SQUARE D EE25S3534H Transformator 1 fas 25kva 120 / 240v ut | AF6PWM 1TBR1 EE25S3534H16 "600 VAC25KVA94 825 kr
SQUARE D EE50S3534H Transformator 1 fas 50kva 120 / 240v ut | AF6PWN 1TBR2 EE50S3534H20 "600 VAC50KVA114 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EE50S3H Transformator 1 Fas 50kva 120/240v ut
105 944 kr /enhet