Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53

SQUARE D EGB14015 Bolt On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v

Finns i lager
Artikel: AG6QCQ Modell: EGB14015Korsreferens: 3TW53

Få det Maj 17, Fredag
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
1 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning277 VAC
Amps15
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup4.05 "
Ram storlek125A / EGB
Längd5.66 "
Max. AIR-betyg35kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG (CU), 12 AWG (AL)
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
Bredd0.98 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr
SQUARE D EGB14025 Bolt On Circuit Breaker Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-1 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB14015 Bolt On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v
1 583 kr /enhet