SQUARE D EGB14020SA Miniature Circuit Breaker, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 Pole | CE6GUP

SQUARE D EGB14020SA dvärgbrytare, 35kAIC, 120V, shuntutlösning, 1 pol

Artikel: CE6GUP Modell: EGB14020SA

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypGBS
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.749
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EGB14020SA strömbrytare lämplig för att skydda värme, ventilation och industriell utrustning mot kortslutning och strömöverbelastning
    • Klackar på lastsidan och skruvterminaler på linjesidan för enkel kabeldragning
    • Långvariga och momentana strömbegränsande funktioner för att undvika snubbel vid milda överbelastningar samtidigt som de snabbt svarar mot kraftiga strömstörningar
    • Rymmer 12 - 6 AWG aluminium och 14 - 6 AWG koppartrådar
    • RoHS-certifierad & UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB14020SA dvärgbrytare, 35kAIC, 120V, shuntutlösning, 1 pol