SQUARE D FA24080AC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 2P, 25kAIC at 240VAC | CE6JBR

SQUARE D FA24080AC strömbrytare, 80A, 2P, 25kAIC vid 240VAC

Artikel: CE6JBR Modell: FA24080AC
10 237 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypFA
Antal poler2
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA24080AC kretsbrytare lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och elcentraler för att skydda elektriska kretsar och utrustning mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Termisk magnetisk utlösning för att tillhandahålla både lång tid och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot allvarliga kraftöverspänningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Lastade sidoklackar säkerställer problemfri kabeldragning och I-Line-plug-in-design ger enkel installation
    • Idealisk för 14 - 1 AWG koppar & 12 - 1 AWG aluminiumledningar
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA24080AC strömbrytare, 80A, 2P, 25kAIC vid 240VAC
10 237 kr /enhet